pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY61206 INT MT 1P B20 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61206

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869245904

Codice prodotto

SIE5SY61206

Cod. produttore

5SY61206

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Interruttore a 1 polo, classe B
    • Corrente nominale: 20A
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, incluso 1 polo +N e 3 poli +N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Flessibilità nella configurazione con diverse combinazioni di poli.
    • Affidabilità con la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facile cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore.
    • Sicurezza garantita attraverso l'uso dei dispositivi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS