pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY61087 INT MT 1P C8 ICN 6KA ICU 15KA - 5SY61087

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869246048

Codice prodotto

SIE5SY61087

Cod. produttore

5SY61087

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

0.9 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione nominale: 230/400 V
    • Incapacità di interruzione: 6 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 8 A
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio senza attrezzi tramite cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzioni 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di montaggio e smontaggio senza necessità di strumenti.
    • Flessibilità nell'installazione grazie alla combinazione di conduttori.
    • Cablaggio semplice che riduce i tempi di installazione.
    • Interoperabilità tra gli accessori per una gestione semplificata.
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS