pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY61027 INT MT 1P C2 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY61027

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 2 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869246000

Codice prodotto

SIE5SY61027

Cod. produttore

5SY61027

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

2 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

30 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

30 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.2 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 6kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Capacità di interruzione: 6kA
    • Polo: 1 polo, C, 2 A
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi mediante un cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice
    • Sbarra collettrice posteriore per un semplice cablaggio dell’alimentazione
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, e 3 poli +N
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facile installazione e rimozione senza necessità di attrezzi
    • Flessibilità nelle configurazioni grazie ai morsetti a doppia camera
    • Realizzazione di cablaggi semplificati tramite la sbarra collettrice posteriore
    • Sicurezza assicurata con gli apparecchi di protezione SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS