SIEMENS - SIE5SY61026 INT MT 1P B2 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY61026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4001869325897
Codice prodotto
SIE5SY61026
Cod. produttore
5SY61026
Produttore
SIE
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
30 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Potenza dissipata:
1.5 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS