SIEMENS - SIE5SY54507 INT MT 10KA 15KA 4P C50 1000VCC - 5SY54507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869405278
Codice prodotto
SIE5SY54507
Cod. produttore
5SY54507
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
15.2 W
- Tipo: 4 poli, C
- Corrente nominale: 50A max.
- Massima tensione: 1000 V
- Protezione: Cortocircuito e sovraccarico
- Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: A doppia camera
- Accessori: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Facile montaggio e smontaggio dell'apparecchio.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione.
- Versatilità nella combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e altre configurazioni.
- Affidabilità e sicurezza con gli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS