pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY54137 INT MT 10KA 15KA 4P C13 1000VCC - 5SY54137

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869405216

Codice prodotto

SIE5SY54137

Cod. produttore

5SY54137

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

13 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

5.6 W

Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: interruttore magnetotermico
  • Corrente: 10 kA
  • Tensione DC: 880 V
  • Tensione AC: 400 V
  • Poli: 4 poli
  • Carico massimo: 13A
  • Tensionemassima: 1000 V

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio.
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
  • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
  • Maggiore sicurezza con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS