SIEMENS - SIE5SY54087 INT MT 10KA 15KA 4P C8 1000VCC - 5SY54087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869405193
Codice prodotto
SIE5SY54087
Cod. produttore
5SY54087
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.6 W
- Corrente nominale: 8A max.
- Voltaggio: 1000 V DC, 400 V AC
- Numero di poli: 4 poli
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Tipologia: C
- Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
- Combinazione conduttori e sbarre: Morsetto a doppia camera
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Massima flessibilità grazie alla combinazione di conduttori e sbarre collettrici.
- Cablaggio semplificato dell’alimentazione tramite la sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Elevato livello di sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS