pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY54037 INT MT 10KA 15KA 4P C3 1000VCC - 5SY54037

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869405162

Codice prodotto

SIE5SY54037

Cod. produttore

5SY54037

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

5.2 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 880 V AC 400 V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 3A max.
    • Tensione: 1000 V
    • Numero di poli: 4 poli, disponibile anche in 1, 2, 3 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
    • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
    • Installazione: montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Collegamenti: morsetto a doppia camera, semplice cablaggio mediante sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Flessibilità nella configurazione con qualsiasi combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
    • Compatibilità degli accessori tra tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Elevata sicurezza degli impianti elettrici con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS