SIEMENS - SIE5SY52406 INT MT 10KA 15KA 2P B40 500VCC - 5SY52406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869226552
Codice prodotto
SIE5SY52406
Cod. produttore
5SY52406
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
7.2 W
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- Tipo: interruttore magnetotermico
- Corrente nominale: 40A
- Tensione: DC 440 V, AC 400 V
- Interruzione: 10 kA
- Poli: 2 poli, B
- Montaggioe smontaggio: senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera
- Cablaggio dell'alimentazione: mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori: uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico.
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Flessibilità di combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione.
- Compatibilità degli accessori con tutta la gamma 5SY.
- Apparecchi di protezione semplicemente sicuri.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS