SIEMENS - SIE5SY52256 INT MT 10KA 15KA 2P B25 500VCC - 5SY52256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869226538
Codice prodotto
SIE5SY52256
Cod. produttore
5SY52256
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.8 W
- Tensione nominale: DC 440 V, AC 400 V
- Corrente nominale: 25A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli: 2 poli
- Tipo: B
- Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
- Compatibilità: Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio: Semplice attraverso la sbarra collettrice posteriore
- Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Accessori: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY
- Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facile montaggio e smontaggio senza necessità di strumenti.
- Flessibilità nella combinazione dei conduttori.
- Cablaggio semplice e veloce.
- Accessori comuni rendono il sistema versatile.
- Design affidabile per diverse applicazioni residenziali e industriali.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 440 V AC 400 V 10 kA, a 2 poli, B, 25A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS