SIEMENS - SIE5SY51636 INT MT 10KA 15KA 1P B63 250VCC - 5SY51636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4001869226293
Codice prodotto
SIE5SY51636
Cod. produttore
5SY51636
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6 W
- Tensione nominale DC 220 V, AC 230/400 V
- Capacità di interruzione di 10 kA
- Configurazione a 1 polo, tipo B, 63A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Compatibile con combinazione di conduttori e sbarra collettrice mediante morsetto a doppia camera
- Semplice cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione grazie al design senza attrezzi.
- Flessibilità nella scelta della configurazione per varie applicazioni.
- Compatibilità universale degli accessori per tutti i modelli 5SY.
- Affidabilità garantita con prodotti di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, B, 63A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS