pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY51147 INT MT 10KA 15KA 1P C0,3 250VCC - 5SY51147

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 0.3 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869226309

Codice prodotto

SIE5SY51147

Cod. produttore

5SY51147

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

0.3 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

0.9 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 0,3 A

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali e applicazioniindustriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore magnetotermico a 1 polo
    • Protezione: Cortocircuito e sovraccarico
    • Tensione: DC 220 V, AC 230/400 V
    • Corrente nominale: 0,3 A
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Montaggio: Senza attrezzi con cursore doppio
    • Compatibilità: Conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera
    • Accessori: Uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile smontaggio e montaggio senza bisogno di attrezzi.
    • Cablaggio semplificato dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore.
    • Disponibile in diverse configurazioni di poli per adattabilità alle esigenze degli utenti.
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS