pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY51137 INT MT 10KA 15KA 1P C 13 250VCC - 5SY51137

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869226408

Codice prodotto

SIE5SY51137

Cod. produttore

5SY51137

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

13 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.4 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 13A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Universale corrente DC 220 V, AC 230/400 V
    • Capacità di interruzione di 10 kA
    • Configurazione a 1 polo, classe C, 13A
    • Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2,3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per gli interruttori magnetotermici 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e smontaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nella combinazione di conduttori per diverse applicazioni
    • Compatibilità degli accessori per tutti i modelli 5SY
    • Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS