pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY51087 INT MT 10KA 15KA 1P C8 250VCC - 5SY51087

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869226385

Codice prodotto

SIE5SY51087

Cod. produttore

5SY51087

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

0.9 W

    Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 08A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Universal current ratings: DC 220 V, AC 230/400 V
    • Rated current: 10 kA
    • Poles: 1 polo
    • Types available: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N
    • Installation: Tool-free with double slider assist
    • Wiring: Simple wiring via rear busbar
    • Accessory compatibility: Uniformly usable across all 5SY circuit breakers

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza avanzata contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Facilità di installazione e rimozione senza attrezzi.
    • Versatilità grazie alla combinazione di conduttorie sbarra collettrice.
    • Accessori uniformi, semplificando la gestione delle apparecchiature.
    • Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS