SIEMENS - SIE5SY51067 INT MT 10KA 15KA 1P C6 250VCC - 5SY51067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4001869226378
Codice prodotto
SIE5SY51067
Cod. produttore
5SY51067
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.6 W
- Corrente universale: DC 220 V, AC 230/400 V
- Potenza nominale: 10 kA
- Configurazione: 1 polo
- Tipo di interruttore: C
- Intensità nominale: 06 A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio
- Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e a 3 poli +N
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per interruttori 5SY
- Protezione affidabile contro i cortocircuiti e sovraccarichi
- Installazione rapida e senza complicazioni grazie al design innovativo
- Versatilità nelle applicazioni grazie alla disponibilità di diverse configurazioni
- Facilità di cablaggio che riduce i tempi di installazione
- Compatibilità delle componenti che semplifica la gestione delle scorte
- Sicurezza garantita con i dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico corrente universale DC 220 V AC 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 06 A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico in ambienti residenziali e industriali specifici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS