SIEMENS - SIE5SY46017 INT MT 3P+N C1 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY46017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 1 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869182681
Codice prodotto
SIE5SY46017
Cod. produttore
5SY46017
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
1 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
35 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
35 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3+N
- Curva: C
- Corrente nominale: 1A
- Dimensione: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
- Massima flessibilità con combinazioni di conduttori differenti
- Sicurezza affidabile per applicazioni residenziali e industriali
- Utilizzo uniforme degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, C, 1A, P=70mm
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS