SIEMENS - SIE5SY45257 INT MT 1P+N C25 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY45257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869182520
Codice prodotto
SIE5SY45257
Cod. produttore
5SY45257
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.4 W
- Tensione: 230 V
- Corrente nominale: 25A
- Poletto: 1 + N poli
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Combinazione di conduttori e barra collettrice tramite morsetto a doppia camera
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Disponibile in versioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Facile cablaggio dell'alimentazione grazie alla barracollettrice posteriore
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Semplicità e sicurezza nell'installazione
- Applicazioni versatili per ambienti residenziali e industriali
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi per edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS