SIEMENS - SIE5SY45165 INT MT 1P+N A16 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY45165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - A
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869201702
Codice prodotto
SIE5SY45165
Cod. produttore
5SY45165
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
A
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
sì
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
5 W
- Tensione: 230 V
- Corrente nominale: 16A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 1+a N poli, A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzicon l'ausilio di un cursore doppio.
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili.
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi.
- Flessibilità nell'installazione con diverse configurazioni di poli.
- Semplicità nel cablaggio che riduce i tempi di installazione.
- Uniformità degli accessori per semplificare la gestione dei ricambi.
- Affidabilità con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS