SIEMENS - SIE5SY45088 INT MT 1P+N D8 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY45088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 8 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂eq
EAN
4001869202792
Codice prodotto
SIE5SY45088
Cod. produttore
5SY45088
Produttore
SIE
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Potenza dissipata:
1.6 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS