pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY45025 INT MT 1P+N A2 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY45025

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - A

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Sentron

EAN

4001869201634

Codice prodotto

SIE5SY45025

Cod. produttore

5SY45025

Produttore

SIE

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

A

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

35 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

35 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Potenza dissipata:

4.4 W

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Antideflagrante:

no

interruttore magnetotermico 230 V 10 kA, 1+a N poli, A, 2 A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.