pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY44508 INT MT 4P D50 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY44508

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869202693

Codice prodotto

SIE5SY44508

Cod. produttore

5SY44508

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

14.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 50A, P=70 mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage: 400V
    • Current Rating: 50A
    • Breaking Capacity: 10 kA
    • Poles: 4 poli
    • Mounting: senza attrezzi con cursore doppio
    • Compatible with: qualsiasi combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Cabling: semplice cablaggio dell’alimentazione con sbarra collettrice posteriore
    • Available configurations: 1, 2, 3, 4 poli, nonché 1 polo +N e 3 poli +N

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza strumenti aggiuntivi.
    • Flessibilità grazie al morsetto a doppia camera.
    • Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Sicurezza garantita negli impianti elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS