pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY44505 INT MT 4P A50 ICN 10KA ICU 15KA - 5SY44505

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - A

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869201597

Codice prodotto

SIE5SY44505

Cod. produttore

5SY44505

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

A

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

18 W

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • 400V
  • 10 kA
  • A
  • 50A
  • P=70 mm
  • 4 poli
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
  • Esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N
  • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Flessibilità grazie alla combinazione di conduttori e sbarra collettrice
  • Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione
  • Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
  • Sicurezza con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS