SIEMENS - SIE5SY44168 INT MT 4P D16 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY44168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4001869202648
Codice prodotto
SIE5SY44168
Cod. produttore
5SY44168
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.4 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 16A
- Profondità: 70mm
- Installazione senza attrezzi grazie a un cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori
- Disponibile in versioni a 1, 2, 3, e 4 poli, inclusi 1 polo + N e 3 poli + N
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico
- Facilità di montaggio e smontaggio
- Semplice cablaggio con la sbarra collettrice posteriore
- Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori 5SY
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 16A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS