SIEMENS - SIE5SY44088 INT MT 4P D8 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY44088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869202617
Codice prodotto
SIE5SY44088
Cod. produttore
5SY44088
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.2 W
- Tensione nominale: 400V
- Potenza di cortocircuito: 10 kA
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 8A
- Dimensione dell'apparecchio: 70mm
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Conduttori e sbarra collettrice combinabili con morsetto a doppia camera
- Cablaggio semplificato mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e varianti con neutro
- Protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
- Montaggio e smontaggio rapido senza necessità di attrezzi
- Flessibilità conla combinazione di conduttori e barre
- Facile cablaggio che riduce i tempi di installazione
- Compatibilità degli accessori tra diversi modelli 5SY
- Sicurezza assicurata con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 8A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS