SIEMENS - SIE5SY44058 INT MT 4P D0,5 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY44058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 0.5 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869202549
Codice prodotto
SIE5SY44058
Cod. produttore
5SY44058
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
0.5 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
35 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
35 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.2 W
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4
Il interruttore magnetotermico è progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
- 400V
- 10kA
- 4 poli
- D
- 0,5A
- P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura in edifici residenziali e applicazioni industriali specifiche
- Facile montaggio e smontaggio con l'ausilio di un cursore doppio
- Semplice eversatile cablaggio
- Uniformità degli accessori per tutti gli interruttori 5SY
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS