SIEMENS - SIE5SY43326 INT MT 3P B32 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY43326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869181806
Codice prodotto
SIE5SY43326
Cod. produttore
5SY43326
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
7.8 W
- Tensione: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3
- Tipo: B
- Corrente nominale: 32A
- Profondità: 70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazione conduttori e sbarra collettrice
- Sbarra collettrice posteriore per semplice cablaggio dell'alimentazione
- Disponibile in 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N e 3 poli +N
- Elevata sicurezza nella protezione da cortocircuito e sovraccarico.
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al design senza attrezzi.
- Versatilità nell'utilizzo di accessori uniformi per tutti gli interruttori 5SY.
- Applicazioni adatte sia per contesti residenziali che industriali.
- Affidabilità comprovata delle apparecchiature di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, B, 32A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS