SIEMENS - SIE5SY43137 INT MT 3P C13 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY43137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 13 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869181943
Codice prodotto
SIE5SY43137
Cod. produttore
5SY43137
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
13 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.2 W
- Tensione: 400V
- Corrente nominale: 13A
- Spegnimento: 10 kA
- Numero di poli: 3 poli
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
- Installation facile e veloce grazie al montaggio senza attrezzi.
- Flessibilità di utilizzo con combinazioni di conduttori diverse.
- Cablaggio semplice dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gliinterruttori magnetotermici 5SY.
- Massima sicurezza con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 13A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS