pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY43068 INT MT 3P D6 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY43068

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869202426

Codice prodotto

SIE5SY43068

Cod. produttore

5SY43068

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

35 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

35 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, D, 6A, P=70mm

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 3
    • Corrente nominale: 6A
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per versatilità nel cablaggio
    • Disponibile in configurazioni 1, 2, 3 e 4 poli, oltre a 1 polo +N e a 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e smontaggio per una installazione rapida
    • Versatilità nella combinazione di conduttori e sbarre collettori
    • Semplicità nel cablaggio dell'alimentazione
    • Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
    • Sicurezza avanzata per la protezione elettrica in diversi ambienti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS