SIEMENS - SIE5SY42257 INT MT 2P C25 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY42257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869181684
Codice prodotto
SIE5SY42257
Cod. produttore
5SY42257
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.4 W
- Tensione: 400V
- Affidabilità: 10 kA
- Poli: 2 poli
- I caratteristica: C
- Corrente nominale: 25A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio.
- Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione con sbarra collettrice posteriore.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N.
- Tutti gli accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Facilità d'installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Versatilità grazie alla compatibilità con diverse configurazioni di poli.
- Maggiore sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi in varie applicazioni.
- Efficienza nel cablaggio e nella manutenzione dell'alimentazione.
- Standardizzazione degli accessori per semplificare la gestione del prodotto.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS