pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY42167 INT MT 2P C16 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY42167

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869181660

Codice prodotto

SIE5SY42167

Cod. produttore

5SY42167

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.2 W

    Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 400 V
    • Corrente nominale: 16 A
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Dimensione: T=70 mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi concursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
    • Compatibile con sbarra collettrice posteriore per cablaggio dell'alimentazione
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori 5SY

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza migliorata contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Installazione e rimozione facili e rapide senza strumenti specializzati
    • Flessibilità di configurazione con opzioni multiple di poli
    • Cablaggio semplificato grazie alla sbarra collettrice posteriore
    • Uniformità degli accessori per una maggiore comodità nell'uso

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS