pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY42067 INT MT 2P C6 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY42067

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869181622

Codice prodotto

SIE5SY42067

Cod. produttore

5SY42067

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

35 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

35 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 400V
    • In corrente: 6A
    • Potenza: 70mm
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Poli disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
    • Morsetto a doppia camera per combinazione di conduttori e sbarre collettrici
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi.
    • Semplice cablaggio dell'alimentazione grazie alla sbarra collettrice posteriore.
    • Accessori uniformemente utilizzabili tra tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Facilità di installazione e manutenzione senza necessità di strumenti.
    • Affidabilità e sicurezza garantite dai dispositivi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS