pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY42035 INT MT 2P A3 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY42035

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - A

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869201160

Codice prodotto

SIE5SY42035

Cod. produttore

5SY42035

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

A

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

35 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

35 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.8 W

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY4 per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

Dettagli tecnici:

  • Voltaggio: 400V
  • Inscadenza: 10 kA
  • Numero di poli: 2 poli
  • Tipo: A
  • Corrente nominale: 3A
  • Dimensioni: P=70mm

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e smontaggio dell'apparecchio senza attrezzi con l'ausilio di un cursore doppio.
  • Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera.
  • Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
  • Semplicemente sicuri con gli apparecchi diprotezione di SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS