SIEMENS - SIE5SY42018 INT MT 2P D1 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY42018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 1 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869202198
Codice prodotto
SIE5SY42018
Cod. produttore
5SY42018
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
1 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
35 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
35 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
2.2 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 1A
- Montaggio senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
- Semplice cablaggio con sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Versatilità grazie alla combinazione di conduttori e sbarre collettori.
- Accessori uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Elevata sicurezza garantita dai dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 1A, P=70mm
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS