SIEMENS - SIE5SY41255 INT MT 1P A25 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY41255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - A
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4001869201085
Codice prodotto
SIE5SY41255
Cod. produttore
5SY41255
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
A
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.3 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 1 polo
- Corrente nominale: 25 A
- Dimensione: P=70 mm
- Montaggio/smontaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: doppia camera per combinazione di conduttori e sbarra collettrice
- Configurazioni disponibili: 1, 2, 3, 4poli, 1 polo + N, 3 poli + N
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Versatilità grazie alla combinazione di conduttori e sbarra collettrice.
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore.
- Uniformità degli accessori utilizzabili tra diversi modelli 5SY.
- Massima sicurezza con i dispositivi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, A, 25A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS