SIEMENS - SIE5SY41168 INT MT 1P D16 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY41168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4001869202044
Codice prodotto
SIE5SY41168
Cod. produttore
5SY41168
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.6 W
- Voltaggio: 230/400 V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Polo: 1 polo, disponibile anche in versioni a 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N
- Corrente nominale: 16A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a un cursore doppio.
- Facile combinazione di conduttori e sbarra collettrice con morsetto a doppia camera.
- Cablaggio facilitato dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore.
- Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per la gamma di interruttori magnetotermici 5SY.
- Affidabilità esicurezza garantite con i dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 16A, P=70mm
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SY offre una protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi in diverse applicazioni, inclusi edifici residenziali e industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS