SIEMENS - SIE5SY41107 INT MT 1P C10 ICN 10KA ICU 20KA - 5SY41107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869181370
Codice prodotto
SIE5SY41107
Cod. produttore
5SY41107
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
1.1 W
- Tipo: 1 polo
- Caratteristica: C
- Corrente nominale: 10A
- Tensione: 230/400 V
- Potenza: 70mm
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Morsetto: a doppia camera
- Cablaggio: mediante sbarra collettrice posteriore
- Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N
- Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Compatibilità universale degli accessori per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
- Incremento della sicurezza grazie agli apparecchi di protezione SENTRON.
- Soluzioni flessibili per diverse esigenze elettriche in vari ambienti.
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS