pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY41047 INT MT 1P C4 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41047

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 4 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869181349

Codice prodotto

SIE5SY41047

Cod. produttore

5SY41047

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

4 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

35 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

35 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.3 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Corrente nominale: 4 A
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Profilo di curva: C
    • Dimensioni: P=70mm
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarra collettrice
    • Cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore

    Benefici per il cliente:

    • Protezione sicura contro cortocircuito e sovraccarico
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al design intuitivo
    • Compatibilità con tutti gli accessori della serie 5SY
    • Versatilità per applicazioni in edifici residenziali e industriali
    • Semplicità del cablaggio migliora l'efficienza operativa

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS