pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY41026 INT MT 1P B2 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41026

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 2 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869468631

Codice prodotto

SIE5SY41026

Cod. produttore

5SY41026

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

2 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

35 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

35 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

1.5 W

    Interruttore magnetotermico 230/400V 10kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione nominale: 230/400V
    • Corrente nominale: 2A
    • Tipo: 1 polo, B
    • Capacità di interruzione: 10kA
    • Dimensione: P=70mm
    • Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
    • Morsetto: a doppia camera per combinazioni di conduttori e sbarre collettori
    • Disponibilità: esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli e 1 polo +N, 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore.
    • Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY.
    • Design semplice e sicuro per apparecchi di protezione di SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS