SIEMENS - SIE5SY17164 INT MAGN CBE 1P+CA F2 16A - 5SY17164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - F
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869547817
Codice prodotto
SIE5SY17164
Cod. produttore
5SY17164
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
F
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
-99999 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
- Blocchetto di contatti ausiliari
- Caratteristica F2
- Corrente nominale: 16A
- Tensione alternata: 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tensione continua: 60 V
- Inscio nom: 3 kA
- Standard: IEC 60934
- Protezione affidabile contro sovracorrenti ed eccessi di carico.
- Facilità d'uso grazie al contatto NO.
- Compatibilità con vari standard elettrici globali.
Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO
Il prodotto è un interruttore di protezione che offre una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS