SIEMENS - SIE5SY17062 INT MAGN CBE 1P+CA F1 6A - 5SY17062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - F
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4001869547701
Codice prodotto
SIE5SY17062
Cod. produttore
5SY17062
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
F
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
- Caratteristica: F1
- Corrente nominale: 6A
- Tensione: AC 230 V, 50/60 Hz
- Tensione continua: DC 60 V
- Potere di interruzione nominale: Icn 3 kA AC
- Normativa: IEC 60934
- Assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facilita l'installazione grazie alla compatibilità con diversi standard elettrici.
- Contribuisce a migliorare la sicurezza dell'impianto elettrico complessivo.
Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo
Questo prodotto è un interruttore di protezione per apparecchiature, dotato di un contatto NO e un blocchetto di contatti ausiliari, progettato per garantire la sicurezza elettrica negli impianti.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS