pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY17052 INT MAGN CBE 1P+CA F1 0,5A - 5SY17052

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY17052 INT MAGN CBE 1P+CA F1 0,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - F

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869547664

Codice prodotto

SIE5SY17052

Cod. produttore

5SY17052

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

F

Corrente nominale:

0.5 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO blocchetto di contatti ausiliari caratteristica F1 0,5A AC 230 V 50/60 Hz DC 60 V Icn 3 kA AC sec. IEC 60934

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS