pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY17044 INT MAGN CBE 1P+CA F2 4A - 5SY17044

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY17044 INT MAGN CBE 1P+CA F2 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - F

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4001869547770

Codice prodotto

SIE5SY17044

Cod. produttore

5SY17044

Produttore

SIE

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

F

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

230 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza:

50...50 Hz

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Antideflagrante:

no

interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO blocchetto di contatti ausiliari caratteristica F2 4A AC 230 V 50/60 Hz DC 60 V Icn 3 kA AC sec. IEC 60934

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS