pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY17024 INT MAGN CBE 1P+CA F2 2A - 5SY17024

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY17024 INT MAGN CBE 1P+CA F2 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - F

  • Corrente nominale - 2 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869547763

Codice prodotto

SIE5SY17024

Cod. produttore

5SY17024

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

F

Corrente nominale:

2 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

    Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO

    Questo interruttore è progettato per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo un'interruzione sicura in caso di sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Caratteristica: F2
    • Corrente nominale: 2A
    • Tensione: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Tensione continua: DC 60 V
    • Incertezza di cortocircuito: Icn 3 kA AC
    • Normativa: IEC 60934

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
    • Affidabilità garantita grazie alla conformità con le normative internazionali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS