pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV87060KK TOROIDE CHIUSO 210MM X 5SV80/1/2 - 5SV87060KK

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 720...720 V

  • Visualizzazione della corrente differenziale - no

  • Salvataggio errori possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869397702

Codice prodotto

SIE5SV87060KK

Cod. produttore

5SV87060KK

Produttore

SIE

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

720...720 V

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Larghezza:

299 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

284 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

720...720 V

Intervallo di misura della tensione:

720...720 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

720...720 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

720...720 V

Trasformatore sommatore di corrente 210mm Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.