SIEMENS - SIE5SV87050KK TOROIDE CHIUSO 140MM X 5SV80/1/2 - 5SV87050KK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 720...720 V
Visualizzazione della corrente differenziale - no
Salvataggio errori possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869397696
Codice prodotto
SIE5SV87050KK
Cod. produttore
5SV87050KK
Produttore
SIE
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
720...720 V
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Larghezza:
230 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
196 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
720...720 V
Intervallo di misura della tensione:
720...720 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
720...720 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
720...720 V
- Dimensione: 140mm
- Tipo: Trasformatore sommatore di corrente
- Applicazione: Sicurezza elettrica
- Elevata affidabilità grazie alla tecnologia avanzata di Siemens.
- Facile integrazione in sistemi esistenti.
- Massimizza la sicurezza operativa nelle installazioni elettriche.
Trasformatore sommatore di corrente 140mm
Il Trasformatore sommatore di corrente 140mm di Siemens è progettato per garantire un'ottimale sicurezza nelle applicazioni elettriche.