SIEMENS - SIE5SV87030KK TOROIDE CHIUSO 70MM X 5SV80/1/2 - 5SV87030KK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 720...720 V
Visualizzazione della corrente differenziale - no
Salvataggio errori possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869397672
Codice prodotto
SIE5SV87030KK
Cod. produttore
5SV87030KK
Produttore
SIE
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
720...720 V
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Larghezza:
130 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
110 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
720...720 V
Intervallo di misura della tensione:
720...720 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
720...720 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
720...720 V
- Dimensione: 70mm
- Tipo: Trasformatore sommatore di corrente
- Applicazione: Sicurezza
- Alta affidabilità nella misurazione della corrente.
- Facilità di installazione e utilizzo.
- Progettato per garantire una sicurezza ottimale.
Trasformatore sommatore di corrente 70mm
Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.