SIEMENS - SIE5SV87010KK TOROIDE CHIUSO 30MM X 5SV80/1/2 - 5SV87010KK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 720...720 V
Visualizzazione della corrente differenziale - no
Salvataggio errori possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869397658
Codice prodotto
SIE5SV87010KK
Cod. produttore
5SV87010KK
Produttore
SIE
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
720...720 V
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Larghezza:
59 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
70 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
720...720 V
Intervallo di misura della tensione:
720...720 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
720...720 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
720...720 V
- Dimensione: 30mm
- Tipo: Trasformatore sommatore di corrente
- Applicazione: Sicurezza
- Produttore: Siemens
- Sicurezza migliorata grazie alla tecnologia avanzata.
- Facile integrazione in sistemi esistenti.
- Affidabilità edurata nel tempo.
- Supporto tecnico da parte di esperti Siemens.
Trasformatore sommatore di corrente 30mm
Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS