SIEMENS - SIE5SV81016KK MRCD DIG.TOR.SEP.1C.T.A IEC947-2/M 3UM - 5SV81016KK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 0.03...3 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2 - 3...30 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869434612
Codice prodotto
SIE5SV81016KK
Cod. produttore
5SV81016KK
Produttore
SIE
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
0.03...3 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
3...30 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
184...276 V
Tensione di alimentazione DC:
-99999...-99999 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
10 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
54 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
68 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
184...276 V
Intervallo di misura della tensione:
184...276 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
- Tipo: A
- Tempo di intervento: INS-10 sec (SEL)
- Prodotto da: Siemens
- Protegge gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.
- Aumenta la sicurezza in caso di guasti nell'impianto elettrico.
- Facile da installare e configurare, migliorando l'efficienza operativa.
Interruttore differenziale modulare
Questo interruttore differenziale modulare offre sicurezza ottimale per impianti elettrici a AC 230 V con una corrente di intervento da 0,03A-3A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS