pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV80016KK RCM DIGITALE A TOR.SEP.1 CAN.TIPO A 3UM - 5SV80016KK

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869397627

Codice prodotto

SIE5SV80016KK

Cod. produttore

5SV80016KK

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

Intervallo di misura della tensione:

184...276 V

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

30...30000 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

10 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

54 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

68 mm

Relè per il controllo della corrente differenziale , digitale, Tipo A IDN 0,03A 30A 0,02 10 sec. (INS, SEL) Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS