pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV60167KK06 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C6 1UM - 5SV60167KK06

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV60167KK06 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C6 1UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 6 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869565040

Codice prodotto

SIE5SV60167KK06

Cod. produttore

5SV60167KK06

Produttore

SIE

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

6 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Potere di interruzione nominale secondo EN 60898:

6000 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6000 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Frequenza:

50...50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Interruttore di protezione antincendio

Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:

6000 A

Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, C, 6A compatto (1UM)

    Il dispositivo di rilevamento degli archi elettrici SENTRON 5SV6 offre una protezione affidabile e completa contro gli archi elettrici, prevenendo potenziali incendi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Combina Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico
    • Voltage: 230 V
    • Current Rating: 6A
    • Breaking Capacity: 6 kA
    • Configuration: 1+N
    • Technology: Rilevamento tempestivo delle anomalie

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione completa di persone, impianti e beni materiali
    • Intervento rapido prima dell'innesco di un incendio
    • Copertura delle lacune di protezione degli apparecchi comuni
    • Possibilità di ampliamenti funzionali grazie a numerosi accessori
    • Sicurezza ottimale garantita dall'innovativa tecnologia Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS